SIEMENS - Therm. overload relay 0.28 - 0.40 A SX025016 - 3RU2116-0EC0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 0.28-0.4 A
Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Reset-funkció automatikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025016
Gyártói cikkszám
3RU2116-0EC0
Gyártói típuskód
3RU2116-0EC0
Beállítható áramtartomány:
0.28-0.4 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0