Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Therm. overload relay 0.45 - 0.63 A SX025023 - 3RU2116-0GB1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Therm. overload relay 0.45 - 0.63 A SX025023

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 0.45-0.63 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - egyedi felépítés

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Reset-funkció automatikus - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025023

Gyártói cikkszám

3RU2116-0GB1

Gyártói típuskód

3RU2116-0GB1

Beállítható áramtartomány:

0.45-0.63 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

egyedi felépítés

Kioldási osztály:

10-es osztály

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Reset-funkció bemenet:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Túlterhelési relé 0,45...0,63 A Hő Motorvédelemhez S00 méret, 10. osztály Önálló telepítés Fő áramkör: Csavar Segédáramkör: Csavar kézi-automatikus visszaállítású SIRIUS 3RU2 termikus túlterhelésrelé a terhelések fordított idejű, késleltetett védelmére no