Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Therm. overload relay 0.45 - 0.63 A SX025025 - 3RU2116-0GC1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Therm. overload relay 0.45 - 0.63 A SX025025

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 0.45-0.63 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)

  • Szerelési mód - egyedi felépítés

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Reset-funkció automatikus - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025025

Gyártói cikkszám

3RU2116-0GC1

Gyártói típuskód

3RU2116-0GC1

Beállítható áramtartomány:

0.45-0.63 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles (rugós)

Szerelési mód:

egyedi felépítés

Kioldási osztály:

10-es osztály

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Reset-funkció bemenet:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

    Túlterhelési relé 0,45...0,63 A Hő Motorvédelemhez S00 méret

    A SIRIUS 3RU2 túlterhelésrelé a terhelések inverz idejű, késleltetett védelmére szolgál, biztosítva a normál indításkor a túlterhelés vagy a túlzott hőmérséklet-emelkedés elleni védelmet.

    Technikai részletek:

    • Fő áramkör: Rugós csatlakozó
    • Segédáramkör: rugós terminál
    • Kézi-automatikus visszaállítás
    • 10. osztály
    • Önálló telepítés
    • Globális jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
    • Veszélyes területeken történő alkalmazás (ATEX vagy IEC Ex)
    • Szállítható különböző beállítási tartományokkal
    • Csavaros vagy rugós csatlakozók elérhetők
    • Kompatibilis a S00-tól S3-ig terjedő méretekkel

    Ügyfél előnyök:

    • Költséghatékony megoldás
    • Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
    • Egyszerű telepítés és használat
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
    • Rugalmas alkalmazási lehetőségek