SIEMENS - Therm. overload relay 0.55 - 0.80 A SX025030 - 3RU2116-0HJ0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 0.55-0.8 A
Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Reset-funkció automatikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025030
Gyártói cikkszám
3RU2116-0HJ0
Gyártói típuskód
3RU2116-0HJ0
Beállítható áramtartomány:
0.55-0.8 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0