Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Therm. overload relay 0.70 - 1.0 A SX025032 - 3RU2116-0JC0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Therm. overload relay 0.70 - 1.0 A SX025032

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 0.7-1 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Reset-funkció automatikus - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025032

Gyártói cikkszám

3RU2116-0JC0

Gyártói típuskód

3RU2116-0JC0

Beállítható áramtartomány:

0.7-1 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles (rugós)

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

10-es osztály

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Reset-funkció bemenet:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

    Túlterhelési relé 0,70...1,0 A

    A SIRIUS 3RU2 termikus túlterhelésrelé a terhelések inverz idejű késleltetett védelméhez normál indítás mellett a túlterhelés vagy túlterhelés miatti fáziskiesés ellen szolgál.

    Műszaki részletek:

    • Hő Motorvédelemhez S00-as méret
    • 10-es osztály
    • Fő áramkör: Rugós kapocs
    • Segédáramkör: rugós terminál
    • Kézi-Automatikus-Reset
    • Széles beállítási tartomány a túlterhelés-kioldóhoz
    • Csavaros vagy rugós csatlakozók a gyors telepítéshez
    • Önálló telepítés lehetősége
    • Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
    • Alkalmazás veszélyes területeken (ATEX vagy IEC Ex)

    Ügyfél előnyök:

    • Költséghatékony megoldás
    • Rugalmas alkalmazás minden méretben S00-tól S3-ig
    • Egyszerű és karbantartást nem igénylő csatlakozás
    • Hatékony védelem a fáziskiesés ellen
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész