Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Therm. overload relay 0.90 - 1.25 A SX025036 - 3RU2116-0KC0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Therm. overload relay 0.90 - 1.25 A SX025036

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 0.9-1.25 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Reset-funkció automatikus - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025036

Gyártói cikkszám

3RU2116-0KC0

Gyártói típuskód

3RU2116-0KC0

Beállítható áramtartomány:

0.9-1.25 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles (rugós)

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

10-es osztály

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Reset-funkció bemenet:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

    Túlterhelési relé 0,90...1,25 A Hő Motorvédelemhez S00 méret

    A SIRIUS 3RU2 túlterhelésrelé a terhelések fordított idejű késleltetett védelmére szolgál, normál indítás esetén a túlterhelés vagy fázishiba ellen.

    Műszaki részletek:

    • Fő áramkör: Rugós kapocs
    • Segédáramkör: rugós terminál
    • Kézi-automatikus visszaállítás
    • Normál indítás esetén védelmet nyújt a túlterhelés és fázishiba ellen
    • Globális jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
    • Alkalmazások veszélyes területeken (ATEX vagy IEC Ex)
    • Szállítható különböző beállítási tartományokkal
    • Csavaros vagy rugós csatlakozók a gyors telepítéshez
    • Önálló telepítés lehetősége
    • Kompatibilis tartozékok minden mérethez S00-tól S3-ig

    Ügyfél előnyök:

    • Költséghatékony megoldás
    • Rugalmas alkalmazási lehetőségek
    • Gyors, karbantartást nem igénylő csatlakozás
    • Egyszerű és hatékony telepítés
    • Mindig naprakész a SIRIUS moduláris rendszer révén