Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Therm. overload relay 1.1 - 1.6 A SX025039 - 3RU2116-1AB0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Therm. overload relay 1.1 - 1.6 A SX025039

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 1.1-1.6 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Reset-funkció automatikus - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025039

Gyártói cikkszám

3RU2116-1AB0

Gyártói típuskód

3RU2116-1AB0

Beállítható áramtartomány:

1.1-1.6 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

10-es osztály

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Reset-funkció bemenet:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

    Túlterhelési relé 1,1...1,6 A Hő Motorvédelemhez S00-as méret

    A SIRIUS 3RU2 termikus túlterhelésrelé a terhelések fordított idejű, késleltetett védelméhez nyújt megoldást a túlterhelés vagy fázishiba miatti hőmérséklet-emelkedés ellen.

    Technikai részletek:

    • Fő áramkör: Csavar
    • Segédáramkör: Csavar
    • Visszaállítás: Kézi-automatikus
    • Osztály: 10-es
    • Beállítási tartomány: Különböző
    • Csatlakozók: Csavaros vagy rugós
    • Alkalmazási területek: Veszélyes területek (ATEX vagy IEC Ex)
    • Globális jóváhagyások: IEC és UL/CSA

    Ügyfél előnyök:

    • Költséghatékony megoldás a motorvédelemhez.
    • Rugalmas telepítési lehetőségek a gyors és karbantartást nem igénylő csatlakozásokkal.
    • Egyszerű és hatékony moduláris rendszer.
    • Önálló telepítés lehetősége.
    • Összes mérethez S00-tól S3-ig illeszkedő tartozékok.