Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Therm. overload relay 1.1 - 1.6 A SX025041 - 3RU2116-1AC0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Therm. overload relay 1.1 - 1.6 A SX025041

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 1.1-1.6 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Reset-funkció automatikus - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025041

Gyártói cikkszám

3RU2116-1AC0

Gyártói típuskód

3RU2116-1AC0

Beállítható áramtartomány:

1.1-1.6 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles (rugós)

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

10-es osztály

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Reset-funkció bemenet:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Túlterhelési relé 1,1...1,6 A Hő Motorvédelemhez S00 méret, 10. osztály Kontaktor rögzítése Fő áramkör: Rugós kapocs Segédáramkör: rugós kapocs Kézi-automatikus relé SIRIUS 3RU2 a terhelések inverz idejű késleltetett védelmére normál indítás mellett a túl