Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Therm. overload relay 1.4 - 2.0 A SX025045 - 3RU2116-1BC0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Therm. overload relay 1.4 - 2.0 A SX025045

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 1.4-2 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Reset-funkció automatikus - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

40 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025045

Gyártói cikkszám

3RU2116-1BC0

Gyártói típuskód

3RU2116-1BC0

Beállítható áramtartomány:

1.4-2 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles (rugós)

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

10-es osztály

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Reset-funkció bemenet:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

    Túlterhelési relé 1,4...2,0 A

    A SIRIUS 3RU2 termikus túlterhelésrelé a terhelések fordított idejű, késleltetett védelmére szolgál a túlterhelés vagy fáziskiesés miatti túlzott hőmérséklet-emelkedés ellen.

    Műszaki részletek:

    • Hő Motorvédelemhez S00-as méret
    • 10-es osztály
    • Fő áramkör: Rugós csatlakozó
    • Segédáramkör: rugós terminál
    • Kézi-Automatikus-Reset
    • Rugalmas és költséghatékony megoldás
    • Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
    • Veszélyes területeken történő alkalmazások (ATEX vagy IEC Ex)
    • Szállítható különböző beállítási tartományaival
    • Csavaros vagy rugós csatlakozók a gyors telepítéshez
    • Önálló telepítéshez is alkalmas
    • Tartozékok illeszkednek minden mérethez S00-tól S3-ig

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és hatékony védelem a túlterhelés ellen
    • Gyors, karbantartást nem igénylő csatlakozás
    • Vibrációmentes működés
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész