Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Therm. overload relay 1.8 - 2.5 A SX025083 - 3RU2126-1CB0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Therm. overload relay 1.8 - 2.5 A SX025083

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 1.8-2.5 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Reset-funkció automatikus - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025083

Gyártói cikkszám

3RU2126-1CB0

Gyártói típuskód

3RU2126-1CB0

Beállítható áramtartomány:

1.8-2.5 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

10-es osztály

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Reset-funkció bemenet:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

    Túlterhelési relé 1,8...2,5 A Hő Motorvédelemhez S0 méret, 10. osztály

    A SIRIUS 3RU2 termikus túlterhelés relé a terhelések fordított idejű, késleltetett védelméhez nyújt megoldást a túlterhelés vagy fázishiba miatti túlzott hőmérséklet-emelkedés ellen.

    Műszaki részletek:

    • Fő áramkör: Csavar
    • Segédáramkör: Csavaros kézi-automatikus visszaállítású
    • Beállítási tartomány: 1,8...2,5 A
    • Veszélyes területeken történő alkalmazások: ATEX vagy IEC Ex
    • Csatlakozók: Csavaros vagy rugós
    • Kompatibilitás: Minden mérethez S00-tól S3-ig

    Ügyfél előnyök:

    • Költséghatékony és rugalmas megoldás
    • Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
    • Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
    • Egyszerű és hatékony telepítés
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész