Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Therm. overload relay 1.8 - 2.5 A SX025085 - 3RU2126-1CJ0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Therm. overload relay 1.8 - 2.5 A SX025085

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 1.8-2.5 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Reset-funkció automatikus - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025085

Gyártói cikkszám

3RU2126-1CJ0

Gyártói típuskód

3RU2126-1CJ0

Beállítható áramtartomány:

1.8-2.5 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

10-es osztály

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Reset-funkció bemenet:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

    Túlterhelési relé 1,8...2,5 A Hő Motorvédelemhez S0 méret, 10-es osztály

    A SIRIUS 3RU2 termikus túlterhelés relé a terhelések fordított idejű, késleltetett védelmére szolgál a túlterhelés vagy fáziskiesés miatti hőmérséklet-emelkedés ellen.

    Technikai részletek:

    • Fő áramkör: Gyűrűs kábelsaru
    • Segédáramkör: Gyűrűs kábelsaru
    • Kézi-automatikusan visszaállított
    • Rugalmas és költséghatékony megoldás
    • Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
    • Veszélyes területeken történő alkalmazás (ATEX vagy IEC Ex)
    • Szállítható különböző beállítási tartományokkal
    • Csavaros vagy rugós csatlakozók a gyors telepítéshez
    • Önálló telepítés lehetősége
    • Illeszkedés minden mérethez S00-tól S3-ig

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és hatékony védelem a túlterhelés ellen
    • Gyors, karbantartást nem igénylő csatlakozás
    • Rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz
    • Mindig naprakész a SIRIUS moduláris rendszernek köszönhetően