Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Therm. overload relay 11 - 16 A SX025144 - 3RU2136-4AB0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Therm. overload relay 11 - 16 A SX025144

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 11-16 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Reset-funkció automatikus - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025144

Gyártói cikkszám

3RU2136-4AB0

Gyártói típuskód

3RU2136-4AB0

Beállítható áramtartomány:

11-16 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

10-es osztály

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Reset-funkció bemenet:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

    Túlterhelési relé 11...16 A termikus Motorvédelemhez S2 méret, 10. osztály

    A SIRIUS 3RU2 termikus túlterhelés relé a terhelések inverz idejű késleltetett védelmét biztosítja a túlterhelés vagy fázishiba miatti hőmérséklet-emelkedés ellen.

    Műszaki részletek:

    • Fő áramkör: Csavaros
    • Segédáramkör: Csavaros
    • Manuális-Automatikus-Reset
    • Rugalmas és költséghatékony megoldás
    • Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
    • Alkalmazás veszélyes területeken (ATEX vagy IEC Ex)
    • Szállítás különböző beállítási tartományokkal
    • Csavaros vagy rugós csatlakozók a gyors telepítéshez
    • Önálló telepítés lehetősége
    • Tartozékok illeszkedése minden mérethez S00-tól S3-ig

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és hatékony védelem a motorok számára
    • Rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz
    • Karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész