Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Therm. overload relay 14 - 20 A SX025111 - 3RU2126-4BJ0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Therm. overload relay 14 - 20 A SX025111

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 14-20 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Reset-funkció automatikus - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025111

Gyártói cikkszám

3RU2126-4BJ0

Gyártói típuskód

3RU2126-4BJ0

Beállítható áramtartomány:

14-20 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

10-es osztály

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Reset-funkció bemenet:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Túlterhelési relé 14...20 A Thermal Motorvédelemhez Méret S0, Class 10 Kontaktor szerelés Fő áramkör: Gyűrűs kábelsaru Segédáramkör: gyűrűs kábelsaru Kézi-Automatikus-Reset SIRIUS 3RU2 termikus túlterhelés relé a terhelések inverz idejű késleltetett védel