Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Therm. overload relay 18 - 25 A SX025148 - 3RU2136-4DB0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Therm. overload relay 18 - 25 A SX025148

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 18-25 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Reset-funkció automatikus - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025148

Gyártói cikkszám

3RU2136-4DB0

Gyártói típuskód

3RU2136-4DB0

Beállítható áramtartomány:

18-25 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

10-es osztály

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Reset-funkció bemenet:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

    Túlterhelési relé 18...25 A termikus Motorvédelemhez S2 méret, 10. osztály

    A SIRIUS 3RU2 termikus túlterhelésrelé a terhelések inverz idejű késleltetett védelmére szolgál a túlterhelés vagy fázishiba miatti túlzott hőmérséklet-emelkedés ellen.

    Műszaki részletek:

    • Fő áramkör: Csavar
    • Segédáramkör: Csavaros
    • Manuális-Automatikus-Reset
    • Rugalmas és költséghatékony megoldás
    • Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
    • Veszélyes területeken történő alkalmazás (ATEX vagy IEC Ex)
    • Szállítható különböző beállítási tartományokkal
    • Csavaros vagy rugós csatlakozók a gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozáshoz
    • Önálló telepítéshez is alkalmas
    • Tartozékok minden mérethez S00-tól S3-ig illeszkednek

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és hatékony telepítés
    • Mindig naprakész a SIRIUS moduláris rendszernek köszönhetően
    • Biztos védelem a túlterhelés ellen
    • Rugalmas alkalmazási lehetőségek különböző ipari környezetekben