Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Therm. overload relay 2.2 - 3.2 A SX025052 - 3RU2116-1DB1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Therm. overload relay 2.2 - 3.2 A SX025052

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 2.2-3.2 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - egyedi felépítés

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Reset-funkció automatikus - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025052

Gyártói cikkszám

3RU2116-1DB1

Gyártói típuskód

3RU2116-1DB1

Beállítható áramtartomány:

2.2-3.2 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

egyedi felépítés

Kioldási osztály:

10-es osztály

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Reset-funkció bemenet:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

    Túlterhelési relé 2,2...3,2 A motorvédelemhez S00 méret, 10. osztály

    A SIRIUS 3RU2 termikus túlterhelés relé a terhelések fordított idejű, késleltetett védelmére szolgál, megakadályozva a túlterhelés vagy fáziskiesés miatti túlzott hőmérséklet-emelkedést.

    Technikai részletek:

    • Önálló telepítés
    • Fő áramkör: Csavar
    • Segédáramkör: Csavaros kézi automatikus visszaállítás
    • Rugalmas és költséghatékony megoldás
    • Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
    • Alkalmazások veszélyes területeken (ATEX vagy IEC Ex)
    • Különböző beállítási tartományok
    • Csavaros vagy rugós csatlakozók a gyors csatlakozáshoz
    • Illeszkedés minden mérethez S00-tól S3-ig

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és hatékony telepítés
    • Karbantartást nem igénylő megoldás
    • Rezidens csatlakozás a megbízhatóság érdekében
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész