Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Therm. overload relay 2.2 - 3.2 A SX025086 - 3RU2126-1DB0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Therm. overload relay 2.2 - 3.2 A SX025086

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 2.2-3.2 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Reset-funkció automatikus - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025086

Gyártói cikkszám

3RU2126-1DB0

Gyártói típuskód

3RU2126-1DB0

Beállítható áramtartomány:

2.2-3.2 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

10-es osztály

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Reset-funkció bemenet:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

    Túlterhelési relé 2,2...3,2 A Hő Motorvédelemhez

    A SIRIUS 3RU2 termikus túlterhelés relé a terhelések fordított idejű késleltetett védelmére szolgál, védve a túlterhelés és fázishiba miatti hőmérséklet-emelkedés ellen.

    Műszaki részletek:

    • Fő áramkör: Csavar
    • Segédáramkör: Csavaros kézi-automatikus visszaállítás
    • Osztály: 10-es
    • Rugalmas és költséghatékony megoldás
    • Globális jóváhagyások: IEC és UL/CSA
    • Alkalmazás veszélyes területeken: ATEX vagy IEC Ex
    • Beállítási tartományok különböző opciókkal
    • Csavaros vagy rugós csatlakozók a gyors telepítéshez
    • Önálló telepítés lehetősége
    • Kompatibilis tartozékok S00-tól S3-ig

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű és hatékony telepítés
    • Karbantartást nem igénylő megoldás
    • Vibrációmentes csatlakozás
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
    • Rugalmas alkalmazási lehetőségek különböző ipari környezetekben