Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Therm. overload relay 2.8 - 4.0 A SX025056 - 3RU2116-1EB1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Therm. overload relay 2.8 - 4.0 A SX025056

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 2.8-4 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - egyedi felépítés

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Reset-funkció automatikus - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025056

Gyártói cikkszám

3RU2116-1EB1

Gyártói típuskód

3RU2116-1EB1

Beállítható áramtartomány:

2.8-4 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

egyedi felépítés

Kioldási osztály:

10-es osztály

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Reset-funkció bemenet:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

    Túlterhelési relé 2,8...4,0 A Hő Motorvédelemhez S00 méret

    A SIRIUS 3RU2 termikus túlterhelésrelé a terhelések fordított idejű, késleltetett védelmére szolgál a túlterhelés vagy fáziskiesés miatti hőmérséklet-emelkedés ellen.

    Műszaki részletek:

    • Fő áramkör: Csavar
    • Segédáramkör: Csavaros kézi-automatikus visszaállítású
    • Osztály: 10. osztály
    • Telepítés: Önálló telepítés
    • Beállítási tartomány: Különböző beállítási tartományok
    • Csatlakozók: Csavaros vagy rugós csatlakozók
    • Globális jóváhagyások: IEC és UL/CSA
    • Alkalmazások: Veszélyes területeken (ATEX vagy IEC Ex)

    Ügyfél előnyök:

    • Költséghatékony megoldás
    • Rugalmas alkalmazás különböző igényekhez
    • Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
    • Egyszerű és hatékony telepítés
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész