SIEMENS - Therm. overload relay 23 - 28 A SX025129 - 3RU2126-4NB1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 23-28 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyedi felépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Reset-funkció automatikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
67 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025129
Gyártói cikkszám
3RU2126-4NB1
Gyártói típuskód
3RU2126-4NB1
Beállítható áramtartomány:
23-28 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyedi felépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0