SIEMENS - Therm. overload relay, 36...50 A SX025184 - 3RU2146-4HB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 36-50 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Reset-funkció automatikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025184
Gyártói cikkszám
3RU2146-4HB0
Gyártói típuskód
3RU2146-4HB0
Beállítható áramtartomány:
36-50 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
1000 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0
- Fő áramkör: Csavar
- Segédáramkör: Csavaros
- Reset típus: Manuális-Automatikus
- Beállítási tartomány: Különböző beállítási tartományok
- Csatlakozók: Csavaros vagy rugós
- Alkalmazási területek: Veszélyes területek (ATEX vagy IEC Ex)
- Globális jóváhagyások: IEC és UL/CSA
- Kompatibilitás: Minden mérethez S00-tól S3-ig
- Rugalmas és költséghatékony megoldás.
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás.
- Egyszerű telepítés önállóan.
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész.
Túlterhelési relé 36...50 A
A SIRIUS 3RU2 termikus túlterhelés relé a terhelések inverz idejű késleltetett védelmére szolgál, megakadályozva a túlterhelés vagy fázishiba miatti hőmérséklet-emelkedést.