SIEMENS - Therm. overload relay 4.5 - 6.3 A SX025064 - 3RU2116-1GC0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 4.5-6.3 A
Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Reset-funkció automatikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025064
Gyártói cikkszám
3RU2116-1GC0
Gyártói típuskód
3RU2116-1GC0
Beállítható áramtartomány:
4.5-6.3 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0