SIEMENS - Therm. overload relay 40 - 50 A SX025162 - 3RU2136-4HB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 40-50 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Reset-funkció automatikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025162
Gyártói cikkszám
3RU2136-4HB0
Gyártói típuskód
3RU2136-4HB0
Beállítható áramtartomány:
40-50 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0
- Fő áramkör: Csavar
- Segédáramkör: Csavaros
- Manuális-Automatikus-Reset
- Beállítási tartományok a túlterhelés-kioldóhoz
- Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- Alkalmazások veszélyes területeken (ATEX vagy IEC Ex)
- Csavaros vagy rugós csatlakozók a gyors telepítéshez
- Önálló telepítés lehetősége
- Kompatibilis tartozékok minden mérethez S00-tól S3-ig
- Költséghatékony megoldás
- Rugalmas alkalmazási lehetőségek
- Egyszerű és karbantartást nem igénylő csatlakozás
- Hatékony védelem a túlterhelés ellen
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
Túlterhelési relé 40... 50 A termikus
A SIRIUS 3RU2 termikus túlterhelés relé a terhelések inverz idejű késleltetett védelmét biztosítja normál indítás esetén a túlterhelés vagy fázishiba miatti túlzott hőmérséklet-emelkedés ellen.