SIEMENS - Therm. overload relay, 45...63 A SX025186 - 3RU2146-4JB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 45-63 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Reset-funkció automatikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
120 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025186
Gyártói cikkszám
3RU2146-4JB0
Gyártói típuskód
3RU2146-4JB0
Beállítható áramtartomány:
45-63 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
1000 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0