SIEMENS - Therm. overload relay, 45...63 A SX025187 - 3RU2146-4JB1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 45-63 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyedi felépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Reset-funkció automatikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
121 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025187
Gyártói cikkszám
3RU2146-4JB1
Gyártói típuskód
3RU2146-4JB1
Beállítható áramtartomány:
45-63 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyedi felépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
1000 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0
- Fő áramkör: Csavar
- Segédáramkör: Csavar kézi-automatikus visszaállítású
- Önálló telepítés
- 10. osztály
- Rugalmas és költséghatékony megoldás
- Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- Alkalmazás veszélyes területeken (ATEX vagy IEC Ex)
- Különböző beállítási tartományok
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Önálló telepítéshez tervezve
- Kompatibilis tartozékok S00-tól S3-ig
- Egyszerű és gyors telepítés
- Karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
- Hatékony védelem a túlterhelés ellen
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz
Túlterhelési relé 45...63 A
A SIRIUS 3RU2 termikus túlterhelésrelé a terhelések fordított idejű késleltetett védelmére szolgál, megakadályozva a túlzott hőmérséklet-emelkedést túlterhelés vagy fázishiba esetén.