Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Therm. overload relay 47 - 57 A SX025176 - 3RU2136-4QD0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Therm. overload relay 47 - 57 A SX025176

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 47-57 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Reset-funkció automatikus - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025176

Gyártói cikkszám

3RU2136-4QD0

Gyártói típuskód

3RU2136-4QD0

Beállítható áramtartomány:

47-57 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

10-es osztály

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Reset-funkció bemenet:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Túlterhelési relé 47...57 A termikus Motorvédelemhez S2 méret, 10-es osztály Kontaktor rögzítése Fő áramkör: Csavar Segédáramkör: rugós kapocs Kézi-automatikus visszaállítású SIRIUS 3RU2 termikus túlterhelés relé a terhelések fordított idejű késleltetett