Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Therm. overload relay 47 - 57 A SX025177 - 3RU2136-4QD1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Therm. overload relay 47 - 57 A SX025177

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 47-57 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - egyedi felépítés

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Reset-funkció automatikus - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025177

Gyártói cikkszám

3RU2136-4QD1

Gyártói típuskód

3RU2136-4QD1

Beállítható áramtartomány:

47-57 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

egyedi felépítés

Kioldási osztály:

10-es osztály

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Reset-funkció bemenet:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

    Túlterhelési relé 47...57 A termikus Motorvédelemhez S2 méret, 10. osztály

    A SIRIUS 3RU2 termikus túlterhelésrelé a terhelések fordított idejű, késleltetett védelmét biztosítja a túlterhelés vagy fázishiba miatti túlzott hőmérséklet-emelkedés ellen.

    Műszaki részletek:

    • Önálló telepítés
    • Fő áramkör: Csavar
    • Segédáramkör: rugós kapocs
    • Kézi-Automatikus-Reset
    • Rugalmas és költséghatékony megoldás
    • Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
    • Veszélyes területeken történő alkalmazások (ATEX vagy IEC Ex)
    • Különböző beállítási tartományok
    • Csavaros vagy rugós csatlakozók
    • Önálló telepítéshez tervezve
    • Tartozékok minden mérethez S00-tól S3-ig

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és karbantartást nem igénylő csatlakozás
    • Hatékony védelem a túlterhelés ellen
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
    • Rugalmas alkalmazási lehetőségek különböző ipari környezetekben