Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Therm. overload relay 5.5 - 8 A SX025138 - 3RU2136-1HB0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Therm. overload relay 5.5 - 8 A SX025138

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 5.5-8 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Reset-funkció automatikus - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025138

Gyártói cikkszám

3RU2136-1HB0

Gyártói típuskód

3RU2136-1HB0

Beállítható áramtartomány:

5.5-8 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

10-es osztály

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Reset-funkció bemenet:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

    Túlterhelési relé 5,5...8 A termikus Motorvédelemhez

    A SIRIUS 3RU2 termikus túlterhelés relé a terhelések inverz idejű késleltetett védelméhez normál indítással a túlterhelés vagy fázishiba miatti túlzott hőmérséklet-emelkedés ellen lett kifejlesztve.

    Technikai részletek:

    • Fő áramkör: csavaros kapocs
    • Segédáramkör: csavaros kapocs
    • Kézi-Automatikus-Reset
    • Rugalmas és költséghatékony megoldás
    • Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
    • Veszélyes területeken történő alkalmazás (ATEX vagy IEC Ex)
    • Szállítható különböző beállítási tartományokkal
    • Csavaros vagy rugós csatlakozók a gyors telepítéshez
    • Önálló telepítés lehetősége
    • Tartozékok illeszkednek minden mérethez S00-tól S3-ig

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és hatékony telepítés
    • Karbantartást nem igénylő megoldás
    • Vibrációmentes csatlakozás
    • Mindig naprakész SIRIUS moduláris rendszer