SIEMENS - Therm. overload relay, 57...75 A SX025191 - 3RU2146-4KB1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 57-75 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyedi felépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Reset-funkció automatikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025191
Gyártói cikkszám
3RU2146-4KB1
Gyártói típuskód
3RU2146-4KB1
Beállítható áramtartomány:
57-75 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyedi felépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
1000 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0
- Fő áramkör: Csavar
- Segédáramkör: Csavaros
- Önálló telepítés
- Manuális-Automatikus-Reset
- 10. osztály
- Rugalmas és költséghatékony megoldás
- Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- Alkalmazás veszélyes területeken (ATEX vagy IEC Ex)
- Beállítási tartományok változatosak
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Önálló telepítéshez tervezve
- Kompatibilis minden mérettel S00-tól S3-ig
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
- Egyszerű és hatékony telepítés
- Mindig naprakész a SIRIUS moduláris rendszernek köszönhetően
- Rugalmas védelmi megoldások a különböző alkalmazásokhoz
Túlterhelési relé 57...75 A termikus Motorvédelemhez
A SIRIUS 3RU2 termikus túlterhelésrelé a terhelések inverz idejű késleltetett védelmére szolgál, védve a túlterhelés és fázishiba miatti hőmérséklet-emelkedéstől.