Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Therm. overload relay 62 - 73 A SX025173 - 3RU2136-4KD1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Therm. overload relay 62 - 73 A SX025173

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 62-73 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - egyedi felépítés

  • Kioldási osztály - 10 A-s osztály

  • Reset-funkció automatikus - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025173

Gyártói cikkszám

3RU2136-4KD1

Gyártói típuskód

3RU2136-4KD1

Beállítható áramtartomány:

62-73 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

egyedi felépítés

Kioldási osztály:

10 A-s osztály

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Reset-funkció bemenet:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Túlterhelési relé 62...73 A Thermal Motorvédelemhez S2 méret, 10A osztály Önálló telepítés Fő áramkör: Csavar Segédáramkör: rugós kapocs Kézi-Automatikus-Reset SIRIUS 3RU2 termikus túlterhelésrelé a terhelések fordított idejű, késleltetett védelmére normá