Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Therm. overload relay 7.0 - 10 A SX025071 - 3RU2116-1JC0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Therm. overload relay 7.0 - 10 A SX025071

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 7-10 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Reset-funkció automatikus - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025071

Gyártói cikkszám

3RU2116-1JC0

Gyártói típuskód

3RU2116-1JC0

Beállítható áramtartomány:

7-10 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles (rugós)

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

10-es osztály

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Reset-funkció bemenet:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

    Túlterhelési relé 7,0...10 A

    A SIRIUS 3RU2 termikus túlterhelésrelé a terhelések fordított idejű késleltetett védelmére szolgál, megakadályozva a túlterhelés vagy fáziskiesés miatti hőmérséklet-emelkedést.

    Műszaki részletek:

    • Fő áramkör: Rugós kapocs
    • Segédáramkör: rugós terminál
    • Kézi-automatikus visszaállítás
    • Osztály: 10-es
    • Beállítási tartomány: különböző
    • Csatlakozók: csavaros vagy rugós
    • Globális jóváhagyások: IEC és UL/CSA
    • Alkalmazás: veszélyes területeken (ATEX vagy IEC Ex)

    Ügyfél előnyök:

    • Költséghatékony megoldás
    • Rugalmas telepítési lehetőségek
    • Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
    • Önálló telepítés lehetősége
    • Következetes tartozékok minden mérethez S00-tól S3-ig
    • Egyszerű és hatékony moduláris rendszer