Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Therm. overload relay 70 - 80 A SX025179 - 3RU2136-4RB1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Therm. overload relay 70 - 80 A SX025179

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 70-80 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - egyedi felépítés

  • Kioldási osztály - 10 A-s osztály

  • Reset-funkció automatikus - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025179

Gyártói cikkszám

3RU2136-4RB1

Gyártói típuskód

3RU2136-4RB1

Beállítható áramtartomány:

70-80 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

egyedi felépítés

Kioldási osztály:

10 A-s osztály

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Reset-funkció bemenet:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

    Túlterhelési relé 70...80 A

    A SIRIUS 3RU2 termikus túlterhelés relé a terhelések fordított idejű késleltetett védelmére szolgál, védve a túlterhelés és fázishiba miatti hőmérséklet-emelkedés ellen.

    Műszaki részletek:

    • Fő áramkör: Csavar
    • Segédáramkör: Csavaros kézi-automatikus visszaállítású
    • Osztály: 10A
    • Telepítési mód: Önálló telepítés
    • Beállítási tartomány: Különböző beállítási tartományok
    • Csatlakozók: Csavaros vagy rugós csatlakozók
    • Globális jóváhagyások: IEC és UL/CSA
    • Alkalmazások: Veszélyes területeken (ATEX vagy IEC Ex)
    • Kompatibilitás: Tartozékok minden mérethez S00-tól S3-ig

    Ügyfél előnyök:

    • Rugalmas és költséghatékony megoldás a motorvédelemhez.
    • Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás.
    • Egyszerű és hatékony telepítés.
    • Mindig naprakész a SIRIUS moduláris rendszer révén.