Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Therm. overload relay, 70...90 A SX025194 - 3RU2146-4LB0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Therm. overload relay, 70...90 A SX025194

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 70-90 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Reset-funkció automatikus - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX025194

Gyártói cikkszám

3RU2146-4LB0

Gyártói típuskód

3RU2146-4LB0

Beállítható áramtartomány:

70-90 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

10-es osztály

Reset-funkció automatikus:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Reset-funkció gomb:

Igen

Reset-funkció bemenet:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

1000 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

    Túlterhelési relé 70...90 A termikus

    A SIRIUS 3RU2 termikus túlterhelésrelé a terhelések inverz idejű késleltetett védelmére szolgál a túlterhelés vagy fázishiba miatti túlzott hőmérséklet-emelkedés ellen.

    Technikai részletek:

    • Fő áramkör: Csavar
    • Segédáramkör: Csavaros
    • Reset: Manuális-Automatikus
    • Beállítási tartomány: Különböző beállítási tartományok
    • Csatlakozók: Csavaros vagy rugós
    • Alkalmazások: ATEX vagy IEC Ex
    • Globális jóváhagyások: IEC és UL/CSA

    Ügyfél előnyök:

    • Költséghatékony megoldás
    • Rugalmas telepítési lehetőségek
    • Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
    • Önálló telepítés lehetősége
    • Következetes tartozékok minden mérethez S00-tól S3-ig
    • Egyszerű és hatékony moduláris rendszer