SIEMENS - Therm. overload relay, 70...90 A SX025195 - 3RU2146-4LB1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 70-90 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyedi felépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Reset-funkció automatikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025195
Gyártói cikkszám
3RU2146-4LB1
Gyártói típuskód
3RU2146-4LB1
Beállítható áramtartomány:
70-90 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyedi felépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
1000 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0
- Fő áramkör: Csavar
- Segédáramkör: Csavaros kézi-automatikus visszaállítás
- Rugalmas és költséghatékony megoldás
- Világméretű jóváhagyások (pl. IEC és UL/CSA)
- Alkalmazások veszélyes területeken (ATEX vagy IEC Ex)
- Különböző beállítási tartományok
- Csavaros vagy rugós csatlakozók
- Önálló telepítés lehetősége
- Illeszkedés minden mérethez S00-tól S3-ig
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
- Egyszerű telepítés és használat
- Hatékony védelem a túlterhelés ellen
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
Túlterhelési relé 70...90 A termikus Motorvédelemhez S3 méret, 10. osztály
A SIRIUS 3RU2 termikus túlterhelés relé a terhelések inverz idejű késleltetett védelmét biztosítja a túlterhelés vagy fázishiba miatti túlzott hőmérséklet-emelkedés ellen.