SIEMENS - Therm. overload relay, 80...100 A SX025198 - 3RU2146-4MB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 80-100 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Reset-funkció automatikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025198
Gyártói cikkszám
3RU2146-4MB0
Gyártói típuskód
3RU2146-4MB0
Beállítható áramtartomány:
80-100 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
1000 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0
- Fő áramkör: Csavar
- Segédáramkör: Csavaros
- Reset: Manuális-Automatikus
- Beállítási tartomány: Különböző beállítási tartományok
- Csatlakozók: Csavaros vagy rugós
- Alkalmazások: Veszélyes területeken (ATEX vagy IEC Ex)
- Globális jóváhagyások: IEC és UL/CSA
- Tartozékok: Minden mérethez S00-tól S3-ig illeszkednek
- Költséghatékony és rugalmas megoldás
- Gyors, karbantartást nem igénylő és rezgésmentes csatlakozás
- Egyszerű és hatékony telepítés
- Mindig naprakész a SIRIUS moduláris rendszer révén
Túlterhelési relé 80...100 A
A SIRIUS 3RU2 termikus túlterhelés relé a terhelések inverz idejű késleltetett védelmére szolgál a túlterhelés vagy fázishiba miatti túlzott hőmérséklet-emelkedés ellen.