SIEMENS - Therm. overload relay 9.0 - 12.5 A SX025075 - 3RU2116-1KC0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 9-12.5 A
Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Reset-funkció automatikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX025075
Gyártói cikkszám
3RU2116-1KC0
Gyártói típuskód
3RU2116-1KC0
Beállítható áramtartomány:
9-12.5 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0