Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - THERMISTOR MOT. PROT. 1CO US=A1 17.5MM SX024686 - 3RN2000-1AW30

MásolásMásolás
SIEMENS - THERMISTOR MOT. PROT. 1CO US=A1 17.5MM SX024686

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mérőáramkörök száma - 1

  • Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 1

  • Levehető szorítókkal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024686

Gyártói cikkszám

3RN2000-1AW30

Gyártói típuskód

3RN2000-1AW30

Mérőáramkörök száma:

1

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

Levehető szorítókkal:

Igen

Külső Reset lehetséges:

Nem

Záróérintkezők száma:

0

Hibatárolás lehetséges:

Nem

Magasság:

100 mm

Szélesség:

17.5 mm

Mélység:

90 mm

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC/DC

    Termisztoros motorvédő relé

    A SIRIUS 3RN2 termisztor motorvédő relé a motorok közvetlen túlmelegedés elleni mérésére szolgál, biztosítva a védelmet abnormális körülmények között is.

    Műszaki részletek:

    • Kompakt kiértékelő egység, 17,5 mm-es ház
    • Csavaros kapcsok
    • 1 váltóérintkező
    • US = 24 V-240 V AC/DC
    • Auto RESET
    • Alkalmas bimetál kapcsolóhoz
    • Táp = kimeneti feszültség
    • 1 LED (kioldott)
    • Klímaálló, érintésmentes
    • Széles feszültségtartomány
    • Nemzetközi tanúsítvány
    • Kapható monostabil vagy bistabil kiértékelő egységként
    • ATEX jóváhagyással és anélkül
    • Automatikus RESET, kézi RESET és/vagy távoli RESET
    • Csavaros vagy rugós (betolható) csatlakozók
    • 17,5 mm vagy 22,5 mm szélességű változatok
    • TH35-ös DIN-sínhez vagy csavaros rögzítéshez adapterrel (tartozék)
    • Keményaranyozott érintkezők
    • Szabványosított tartozékok, mint például levehető csatlakozók, tolófülek és kódolócsapok

    Vásárlói előnyök:

    • Biztosítja a motor védelmét abnormális körülmények között, mint például erős indítás vagy fékezés
    • Nem szükséges a készülék paramétereinek beállítása
    • Gyors hibadiagnosztika a LED-ek segítségével
    • Egyszerű kiválasztás és tárolás a szabványosított tartozékok révén
    • Felváltja a bevált 3RN1 sorozatot, így modern megoldást kínál
    • Széleskörű alkalmazhatóság a nemzetközi tanúsítványoknak köszönhetően