SIEMENS - THERMISTOR MOT. PROT. 1NO 1NC BIMET 17.5 SX024689 - 3RN2010-1CA30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérőáramkörök száma - 1
Levehető szorítókkal - Igen
Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás
Nyitóérintkezők száma - 1
Külső Reset lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024689
Gyártói cikkszám
3RN2010-1CA30
Gyártói típuskód
3RN2010-1CA30
Mérőáramkörök száma:
1
Levehető szorítókkal:
Igen
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Nyitóérintkezők száma:
1
Külső Reset lehetséges:
Nem
Váltóérintkezők száma:
0
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Záróérintkezők száma:
1
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Magasság:
100 mm
Szélesség:
17.5 mm
Mélység:
90 mm
- Kompakt kiértékelő egység 17,5 mm-es ház
- Csavaros kapocs 1 NO érintkező, 1 NC érintkező
- US = 24 V AC/DC
- Auto RESET alkalmas bimetál kapcsolóhoz
- 2 LED (Ready/Tripped)
- Galvanikus leválasztás
- Kapható monostabil vagy bistabil kiértékelő egységként
- ATEX jóváhagyással és anélkül
- Egy vagy két érzékelő áramkör
- Kézi RESET, automatikus RESET és/vagy távoli RESET
- Csavaros vagy rugós (betolható) csatlakozók
- 17,5 mm vagy 22,5 mm szélességű változatok
- TH35-ös DIN-sínhez vagy csavaros rögzítéshez adapterrel (tartozék)
- Keményaranyozott érintkezők
- Szabványosított tartozékok, mint például levehető csatlakozók, tolófülek és kódolócsapok
- Helyettesíti a 3RN1 sorozatot
- Védelmet nyújt a motorok túlmelegedése ellen abnormális körülmények között, mint például erős indítás és fékezés.
- Nem szükséges a készülék paramétereinek beállítása, mivel PTC érzékelőket vagy bimetál kapcsolókat használnak.
- Gyors hibadiagnosztika a LED-ek segítségével.
- Klímaálló és érintésmentes, széles feszültségtartománnyal rendelkezik.
- Nemzetközi tanúsítványokkal rendelkezik, így világszerte használható.
- Egyszerűsíti a kiválasztást és a tárolást a szabványosított tartozékok révén.
- Az összes készülékverzióhoz elérhetők szabványosított tartozékok.
Termisztor motorvédő relé
A SIRIUS 3RN2 termisztor motorvédő relé a motorok közvetlen túlmelegedés elleni védelméhez készült, biztosítva a motorok védelmét abnormális körülmények között is.