SIEMENS - THERMISTOR MOT. PROT. 1NO 1NC BIMET 17.5 SX024690 - 3RN2010-1CW30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérőáramkörök száma - 1
Levehető szorítókkal - Igen
Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás
Nyitóérintkezők száma - 1
Külső Reset lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024690
Gyártói cikkszám
3RN2010-1CW30
Gyártói típuskód
3RN2010-1CW30
Mérőáramkörök száma:
1
Levehető szorítókkal:
Igen
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Nyitóérintkezők száma:
1
Külső Reset lehetséges:
Nem
Váltóérintkezők száma:
0
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Záróérintkezők száma:
1
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Magasság:
100 mm
Szélesség:
17.5 mm
Mélység:
90 mm
- Kompakt kiértékelő egység 17,5 mm-es ház
- Csavaros kivezetés
- 1 NO érintkező, 1 NC érintkező
- US = 24 V-240 V AC/DC
- Auto RESET alkalmas bimetál kapcsolóhoz
- 2 LED (Ready/Tripped)
- Galvanikus leválasztás
- Kapható monostabil vagy bistabil kiértékelő egységként
- ATEX jóváhagyással és anélkül
- Széles feszültségtartomány
- 17,5 mm vagy 22,5 mm szélességű változatok
- TH35-ös DIN-sínhez vagy csavaros rögzítéshez adapterrel
- Keményaranyozott érintkezők
- Közvetlen védelem a motor túlmelegedése ellen, még abnormális körülmények között is
- Nincs szükség a készülék paramétereinek beállítására
- Gyors hibadiagnosztika a LED-ek segítségével
- Klímaálló és érintésmentes kialakítás
- Szabványosított tartozékok a kiválasztás és tárolás egyszerűsítésére
- Felváltja a bevált 3RN1 sorozatot
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek a SIRIUS relék révén
Termisztoros motorvédő relé
A SIRIUS 3RN2 termisztor motorvédő relé a motor túlmelegedésének közvetlen védelméhez készült.