SIEMENS - THERMISTOR MOT. PROT. 1NO 1NC BIMET 17.5 SX024694 - 3RN2010-2CW30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérőáramkörök száma - 1
Csatlakozási mód segédáramkör - húzókengyeles (rugós)
Nyitóérintkezők száma - 1
Külső Reset lehetséges - Nem
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024694
Gyártói cikkszám
3RN2010-2CW30
Gyártói típuskód
3RN2010-2CW30
Mérőáramkörök száma:
1
Csatlakozási mód segédáramkör:
húzókengyeles (rugós)
Nyitóérintkezők száma:
1
Külső Reset lehetséges:
Nem
Váltóérintkezők száma:
0
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Záróérintkezők száma:
1
Magasság:
100 mm
Szélesség:
17.5 mm
Mélység:
90 mm
- Kompakt kiértékelő egység 17,5 mm-es tokozás
- Rugós kapocs
- 1 NO érintkező, 1 NC érintkező
- US = 24 V-240 V AC/DC
- Auto RESET alkalmas bimetál kapcsolóhoz
- 2 LED (Ready/Tripped)
- Galvanikus leválasztás
- Kapható monostabil vagy bistabil kiértékelő egységként
- ATEX jóváhagyás lehetősége
- Széles feszültségtartomány
- Kapható 17,5 mm vagy 22,5 mm szélességű változatokban
- TH35-ös DIN-sínhez vagy csavaros rögzítéshez adapterrel
- Keményaranyozott érintkezők
- A motor védelme abnormális körülmények között, mint például erős indítás vagy fékezés
- Nincs szükség a készülék paramétereinek beállítására
- Gyors hibadiagnosztika a LED-ek segítségével
- Klímaálló és érintésmentes kialakítás
- Szabványosított tartozékok a kiválasztás és tárolás egyszerűsítésére
- Felváltja a bevált 3RN1 sorozatot
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek a SIRIUS relék révén
Termisztoros motorvédő relé
A SIRIUS 3RN2 termisztor motorvédő relé a motor hőmérsékletének közvetlen mérésére szolgál, védve ezzel a motort abnormális körülmények között is.