Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - THERMISTOR MOT. PROT. 2W GOLD PROT. SEP. SX024707 - 3RN2013-1GW30

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - THERMISTOR MOT. PROT. 2W GOLD PROT. SEP. SX024707

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérőáramkörök száma - 1

  • Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Külső Reset lehetséges - Igen

  • Váltóérintkezők száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024707

Gyártói cikkszám

3RN2013-1GW30

Gyártói típuskód

3RN2013-1GW30

Mérőáramkörök száma:

1

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Nyitóérintkezők száma:

0

Külső Reset lehetséges:

Igen

Váltóérintkezők száma:

2

Hibatárolás lehetséges:

Igen

Záróérintkezők száma:

0

Magasság:

100 mm

Szélesség:

22.5 mm

Mélység:

90 mm

Termisztoros motorvédő relé Szabványos kiértékelő egység 22,5 mm-es ház csavaros kapocs 2 váltóérintkező kemény aranyozott US = 24 V-240 V AC/DC Kézi/Automatikus/Távoli visszaállítás ATEX jóváhagyással 2 LED (READY/TRIPPED) Biztonságos motor galvanikus le