Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - THERMISTOR MOTOR PROT. 1CO US=A1 17.5MM SX024688 - 3RN2000-2AW30

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - THERMISTOR MOTOR PROT. 1CO US=A1 17.5MM SX024688

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérőáramkörök száma - 1

  • Csatlakozási mód segédáramkör - húzókengyeles (rugós)

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Külső Reset lehetséges - Nem

  • Váltóérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024688

Gyártói cikkszám

3RN2000-2AW30

Gyártói típuskód

3RN2000-2AW30

Mérőáramkörök száma:

1

Csatlakozási mód segédáramkör:

húzókengyeles (rugós)

Nyitóérintkezők száma:

0

Külső Reset lehetséges:

Nem

Váltóérintkezők száma:

1

Hibatárolás lehetséges:

Nem

Záróérintkezők száma:

0

Magasság:

100 mm

Szélesség:

17.5 mm

Mélység:

90 mm

    Termisztoros motorvédő relé

    A Termisztoros motorvédő relé SIRIUS 3RN2 a motorok hőmérsékletének közvetlen védelméhez lett kifejlesztve.

    Technikai részletek:

    • Kompakt kiértékelő egység, 17,5 mm-es ház
    • Rugós sorkapcsok
    • 1 váltóérintkező
    • US = 24 V-240 V AC/DC
    • Auto RESET
    • Alkalmas bimetál kapcsolóhoz
    • Táp = kimeneti feszültség
    • 1 LED (kioldott)
    • Kapható monostabil vagy bistabil kiértékelő egységként
    • ATEX jóváhagyással és anélkül
    • Automatikus RESET, kézi RESET és/vagy távoli RESET
    • Csavaros vagy rugós (betolható) csatlakozók
    • 17,5 mm vagy 22,5 mm szélességű változatok
    • TH35-ös DIN-sínhez vagy csavaros rögzítéshez adapterrel (tartozék)
    • Keményaranyozott érintkezők

    Vásárlói előnyök:

    • Közvetlen hőmérsékletmérés a motor védelme érdekében
    • Megszünteti a motor túlméretezésének szükségességét
    • Gyors hibadiagnosztika a LED-ek segítségével
    • Széles feszültségtartomány a globális alkalmazás érdekében
    • Szabványosított tartozékok a kiválasztás és tárolás egyszerűsítésére
    • Helyettesíti a bevált 3RN1 sorozatot
    • Alkalmas különböző alkalmazásokhoz a SIRIUS relék tartományában