Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - THERMISTOR MOTOR PROT. 2 CO BISTABLE SX024701 - 3RN2012-1BW31

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - THERMISTOR MOTOR PROT. 2 CO BISTABLE SX024701

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérőáramkörök száma - 1

  • Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Külső Reset lehetséges - Igen

  • Váltóérintkezők száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024701

Gyártói cikkszám

3RN2012-1BW31

Gyártói típuskód

3RN2012-1BW31

Mérőáramkörök száma:

1

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Nyitóérintkezők száma:

0

Külső Reset lehetséges:

Igen

Váltóérintkezők száma:

2

Hibatárolás lehetséges:

Igen

Záróérintkezők száma:

0

Magasság:

100 mm

Szélesség:

22.5 mm

Mélység:

90 mm

Termisztor motorvédő relé Szabványos kiértékelő egység 22,5 mm-es ház csavaros kapocs 2 váltóérintkezők bistabil US = 24 V-240 V AC/DC Kézi/Automatikus/Távoli visszaállítás 2 LED (READY/TRIPPED) galvanikus leválasztás Teszt/visszaállító gomb Vezetékszakad