SIEMENS - THERMISTOR MOTOR PROT. 2 CO BISTABLE SX024704 - 3RN2012-2BW31
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérőáramkörök száma - 1
Csatlakozási mód segédáramkör - húzókengyeles (rugós)
Nyitóérintkezők száma - 0
Külső Reset lehetséges - Igen
Váltóérintkezők száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024704
Gyártói cikkszám
3RN2012-2BW31
Gyártói típuskód
3RN2012-2BW31
Mérőáramkörök száma:
1
Csatlakozási mód segédáramkör:
húzókengyeles (rugós)
Nyitóérintkezők száma:
0
Külső Reset lehetséges:
Igen
Váltóérintkezők száma:
2
Hibatárolás lehetséges:
Igen
Záróérintkezők száma:
0
Magasság:
100 mm
Szélesség:
22.5 mm
Mélység:
90 mm
Termisztoros motorvédő relé Szabványos kiértékelő egység 22,5 mm-es tokozás Rugós típusú kapocs 2 váltóérintkező bistabil US = 24 V-240 V AC/DC Kézi/Automatikus/Távoli visszaállítás 2 LED (READY/TRIPPED) galvanikus leválasztás Teszt/visszaállító gomb Veze