SIEMENS - THERMISTOR MOTOR PROT. 2 CO MANU. RESET SX024695 - 3RN2011-1BA30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérőáramkörök száma - 1
Levehető szorítókkal - Igen
Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás
Nyitóérintkezők száma - 0
Külső Reset lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024695
Gyártói cikkszám
3RN2011-1BA30
Gyártói típuskód
3RN2011-1BA30
Mérőáramkörök száma:
1
Levehető szorítókkal:
Igen
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Nyitóérintkezők száma:
0
Külső Reset lehetséges:
Igen
Váltóérintkezők száma:
2
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Záróérintkezők száma:
0
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Magasság:
100 mm
Szélesség:
22.5 mm
Mélység:
90 mm
- Szabványos kiértékelő egység 22,5 mm-es ház
- Csavaros kapocs
- 2 váltóérintkező US = 24 V AC/DC
- Kézi/Távoli visszaállítás
- ATEX jóváhagyás
- 2 LED (READY/TRIPPED)
- Galvanikus leválasztás
- Teszt/reset gomb
- Vezetékszakadás felügyelet
- Rövidzárlat figyelés
- PTC érzékelők használata
- Klímaálló és érintésmentes kivitel
- Széles feszültségtartomány
- 17,5 mm vagy 22,5 mm szélességű változatok
- TH35-ös DIN-sínhez vagy csavaros rögzítéshez adapterrel
- Keményaranyozott érintkezők
- Abnormális körülmények között is védi a motort
- Nem szükséges az eszköz paramétereit beállítani
- Gyors hibadiagnosztika a LED-ek segítségével
- Szabványosított tartozékok egyszerűsítik a kiválasztást és tárolást
- Világszerte használható nemzetközi tanúsítvánnyal
- Elérhető monostabil vagy bistabil kiértékelő egységként
- Automatikus, kézi és távoli RESET lehetőségek
- Felváltja a bevált 3RN1 sorozatot
Termisztoros motorvédő relé
A Termisztoros motorvédő relé célja a motorok védelme abnormális körülmények között, mint például erős indítás vagy fékezés, a közvetlen hőmérsékletmérés révén.