SIEMENS - THERMISTOR MOTOR PROT. 2 CO MANU. RESET SX024697 - 3RN2011-2BA30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérőáramkörök száma - 1
Csatlakozási mód segédáramkör - húzókengyeles (rugós)
Nyitóérintkezők száma - 0
Külső Reset lehetséges - Igen
Váltóérintkezők száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024697
Gyártói cikkszám
3RN2011-2BA30
Gyártói típuskód
3RN2011-2BA30
Mérőáramkörök száma:
1
Csatlakozási mód segédáramkör:
húzókengyeles (rugós)
Nyitóérintkezők száma:
0
Külső Reset lehetséges:
Igen
Váltóérintkezők száma:
2
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Záróérintkezők száma:
0
Magasság:
100 mm
Szélesség:
22.5 mm
Mélység:
90 mm
- Szabványos kiértékelő egység 22,5 mm-es ház
- Rugós típusú kapocs
- 2 váltóérintkező US = 24 V AC/DC
- Kézi/Távoli visszaállítás ATEX jóváhagyással
- 2 LED (READY/TRIPPED)
- Galvanikus leválasztás
- Teszt/visszaállító gomb
- Vezetékszakadás felügyelete
- Rövidzárlat felügyelethez
- PTC érzékelők használata
- Kapható monostabil vagy bistabil kiértékelő egységként
- Széles feszültségtartomány
- Kapható 17,5 mm vagy 22,5 mm szélességű változatokban
- TH35-ös DIN-sínhez vagy csavaros rögzítéshez adapterrel
- Keményaranyozott érintkezők
- Abnormális körülmények között is védi a motort, mint például erős indítás, fékezés, gyakori kapcsolás vagy elégtelen hűtés
- Nincs szükség az eszköz paramétereinek beállítására
- Gyors hibadiagnosztika a LED-ek segítségével
- Klímaálló és érintésmentes működés
- Nemzetközi tanúsítvány, így világszerte használható
- Szabványosított tartozékok egyszerűsítik a kiválasztást és a tárolást
- A 3RN2 relék felváltják a bevált 3RN1 sorozatot
- SIRIUS relék – egy tartomány minden alkalmazáshoz
Termisztoros motorvédő relé
A Termisztoros motorvédő relé a motorok védelmét szolgálja robbanásveszélyes környezetben, közvetlen hőmérsékletméréssel.