SIEMENS - THERMISTOR MOTOR PROT. 2 CO MANU. RESET SX024698 - 3RN2011-2BW30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérőáramkörök száma - 1
Csatlakozási mód segédáramkör - húzókengyeles (rugós)
Nyitóérintkezők száma - 0
Külső Reset lehetséges - Igen
Váltóérintkezők száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024698
Gyártói cikkszám
3RN2011-2BW30
Gyártói típuskód
3RN2011-2BW30
Mérőáramkörök száma:
1
Csatlakozási mód segédáramkör:
húzókengyeles (rugós)
Nyitóérintkezők száma:
0
Külső Reset lehetséges:
Igen
Váltóérintkezők száma:
2
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Záróérintkezők száma:
0
Magasság:
100 mm
Szélesség:
22.5 mm
Mélység:
90 mm
- Szabványos kiértékelő egység 22,5 mm-es ház
- Rugós típusú kapocs
- 2 váltóérintkező US = 24 V-240 V AC/DC
- Kézi/Távoli visszaállítás
- ATEX jóváhagyással
- 2 LED (READY/TRIPPED)
- Galvanikus leválasztás
- Teszt/reset gomb
- Vezetékszakadás ellenőrző
- Elérhető monostabil vagy bistabil kiértékelő egységként
- Széles feszültségtartomány
- Kapható 17,5 mm vagy 22,5 mm szélességű változatokban
- TH35-ös DIN-sínhez vagy csavaros rögzítéshez adapterrel
- Keményaranyozott érintkezők
- Közvetlen hőmérsékletmérés
- Véd a motor túlméretezésétől abnormális körülmények között
- Gyors hibadiagnosztika a LED-ek segítségével
- Klímaálló és érintésmentes működés
- Nem szükséges a paraméterek beállítása PTC érzékelők használatával
- Szabványosított tartozékok a kiválasztás és tárolás egyszerűsítésére
- Globális használhatóság nemzetközi tanúsítványokkal
Termisztoros motorvédő relé
A termisztoros motorvédő relé célja a motorok védelme robbanásveszélyes környezetben, közvetlen hőmérsékletméréssel.