SIEMENS - THERMISTOR MOTOR PROT. 2CO PROT. SEP. SX024705 - 3RN2013-1BA30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérőáramkörök száma - 1
Levehető szorítókkal - Igen
Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás
Nyitóérintkezők száma - 0
Külső Reset lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024705
Gyártói cikkszám
3RN2013-1BA30
Gyártói típuskód
3RN2013-1BA30
Mérőáramkörök száma:
1
Levehető szorítókkal:
Igen
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Nyitóérintkezők száma:
0
Külső Reset lehetséges:
Igen
Váltóérintkezők száma:
2
Hibatárolás lehetséges:
Igen
Záróérintkezők száma:
0
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Magasság:
100 mm
Szélesség:
22.5 mm
Mélység:
90 mm
Termisztor motorvédő relé Szabványos kiértékelő egység 22,5 mm-es ház csavaros kapocs 2 váltóérintkező US = 24 V AC/DC Kézi/Automatikus/Távról visszaállítás ATEX jóváhagyással 2 LED (READY/TRIPPED) Biztonságos galvanikus leválasztás Teszt/reset gomb Vezet