SIEMENS - THERMISTOR MOTOR PROT. 2CO PROT. SEP. SX024706 - 3RN2013-1BW30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérőáramkörök száma - 1
Levehető szorítókkal - Igen
Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás
Nyitóérintkezők száma - 0
Külső Reset lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024706
Gyártói cikkszám
3RN2013-1BW30
Gyártói típuskód
3RN2013-1BW30
Mérőáramkörök száma:
1
Levehető szorítókkal:
Igen
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Nyitóérintkezők száma:
0
Külső Reset lehetséges:
Igen
Váltóérintkezők száma:
2
Hibatárolás lehetséges:
Igen
Záróérintkezők száma:
0
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Magasság:
100 mm
Szélesség:
22.5 mm
Mélység:
90 mm
- Szabványos kiértékelő egység 22,5 mm-es ház
- Csavaros kapocs
- 2 váltóérintkező US = 24 V-240 V AC/DC
- Kézi/Automatikus/Távoli visszaállítás
- ATEX jóváhagyással
- 2 LED (READY/TRIPPED)
- Biztonságos galvanikus leválasztás
- Vezetékszakadás felügyelet
- PTC érzékelők használata
- Elérhető monostabil vagy bistabil kiértékelő egységként
- 17,5 mm vagy 22,5 mm szélességű változatok
- TH35-ös DIN-sínhez vagy csavaros rögzítéshez adapterrel
- Keményaranyozott érintkezők
- Gyors hibadiagnosztika a LED-ek segítségével
- Nem szükséges a paraméterek beállítása
- Védelmet nyújt abnormális körülmények között, mint például erős indítás vagy fékezés
- Széles feszültségtartomány, amely lehetővé teszi a globális használatot
- Szabványosított tartozékok egyszerűsítik a kiválasztást és a tárolást
- A 3RN2 termisztoros motorvédő relék felváltják a bevált 3RN1 sorozatot
- SIRIUS relék – egy tartomány minden alkalmazáshoz
Termisztoros motorvédő relé
A Termisztoros motorvédő relé célja a motorok védelme robbanásveszélyes környezetben, közvetlen hőmérsékletméréssel és automatikus visszaállítással.