Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - THERMISTOR MOTOR PROT. 2CO REMOTE RESET SX024700 - 3RN2012-1BW30

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - THERMISTOR MOTOR PROT. 2CO REMOTE RESET SX024700

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérőáramkörök száma - 1

  • Levehető szorítókkal - Igen

  • Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Külső Reset lehetséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024700

Gyártói cikkszám

3RN2012-1BW30

Gyártói típuskód

3RN2012-1BW30

Mérőáramkörök száma:

1

Levehető szorítókkal:

Igen

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Nyitóérintkezők száma:

0

Külső Reset lehetséges:

Igen

Váltóérintkezők száma:

2

Hibatárolás lehetséges:

Igen

Záróérintkezők száma:

0

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Magasság:

100 mm

Szélesség:

22.5 mm

Mélység:

90 mm

    Termisztoros motorvédő relé

    A Termisztoros motorvédő relé célja a motorok védelme robbanásveszélyes környezetben, közvetlen hőmérsékletméréssel és automatikus visszaállítással.

    Technikai részletek:

    • Szabványos kiértékelő egység 22,5 mm-es ház
    • Csavaros kapocs
    • 2 váltóérintkező US = 24 V-240 V AC/DC
    • Kézi/Automatikus/Távoli visszaállítás
    • ATEX jóváhagyás
    • 2 LED (READY/TRIPPED)
    • Galvanikus leválasztás
    • Teszt/reset gomb
    • Vezetékszakadás felügyelet
    • Rövidzárlat-ellenőrzés motorvédelem ellen
    • PTC érzékelők használata
    • 17,5 mm vagy 22,5 mm szélességű változatok
    • TH35-ös DIN-sínhez vagy csavaros rögzítéshez adapterrel
    • Keményaranyozott érintkezők

    Vásárlói előnyök:

    • A motorok védelme abnormális körülmények között, mint például erős indítás vagy fékezés
    • Nincs szükség a paraméterek beállítására
    • Gyors hibadiagnosztika a LED-ek segítségével
    • Klímaálló és érintésmentes működés
    • Széles feszültségtartomány, nemzetközi tanúsítvány
    • Egyszerű kiválasztás és tárolás szabványosított tartozékokkal
    • A 3RN2 relék felváltják a bevált 3RN1 sorozatot