SIEMENS - THERMISTOR MOTOR PROT. 2CO REMOTE RESET SX024703 - 3RN2012-2BW30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérőáramkörök száma - 1
Csatlakozási mód segédáramkör - húzókengyeles (rugós)
Nyitóérintkezők száma - 0
Külső Reset lehetséges - Igen
Váltóérintkezők száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024703
Gyártói cikkszám
3RN2012-2BW30
Gyártói típuskód
3RN2012-2BW30
Mérőáramkörök száma:
1
Csatlakozási mód segédáramkör:
húzókengyeles (rugós)
Nyitóérintkezők száma:
0
Külső Reset lehetséges:
Igen
Váltóérintkezők száma:
2
Hibatárolás lehetséges:
Igen
Záróérintkezők száma:
0
Magasság:
100 mm
Szélesség:
22.5 mm
Mélység:
90 mm
Termisztoros motorvédő relé Szabványos kiértékelő egység 22,5 mm-es ház Rugós típusú kapocs 2 váltóérintkező US = 24 V-240 V AC/DC Kézi/Automatikus/Távoli visszaállítás ATEX jóváhagyással 2 LED (READY/TRIPPED) Galvanikus leválasztás Teszt/reset gomb Vezet