SIEMENS - THERMISTOR MOTOR PROTECTION 2CO BIMETAL SX024691 - 3RN2010-2BA30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérőáramkörök száma - 1
Csatlakozási mód segédáramkör - húzókengyeles (rugós)
Nyitóérintkezők száma - 0
Külső Reset lehetséges - Nem
Váltóérintkezők száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024691
Gyártói cikkszám
3RN2010-2BA30
Gyártói típuskód
3RN2010-2BA30
Mérőáramkörök száma:
1
Csatlakozási mód segédáramkör:
húzókengyeles (rugós)
Nyitóérintkezők száma:
0
Külső Reset lehetséges:
Nem
Váltóérintkezők száma:
2
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Záróérintkezők száma:
0
Magasság:
100 mm
Szélesség:
22.5 mm
Mélység:
90 mm
Termisztoros motorvédő relé Szabványos kiértékelő egység 22,5 mm-es ház Rugós kapocs 2 váltóérintkező US = 24 V AC/DC Automatikus visszaállítás bimetál kapcsolóhoz 2 LED (READY/TRIPPED) galvanikus leválasztás SIRIUS 3RN2 termisztoros motorvédő relé a moto